{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | polygonalt hult skaft med fladekontakt | |
| Kodning af adskillelsespunkt | PMD18110197 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 1811 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 18,6 mm | |
| Funktionshøjde | 14 mm | |
| Funktionsbredde | 14 mm | |
| Forlængerlængde | 46 mm | |
| Skærebredde | 6,3 mm | |
| Indstillingsvinkel | 90 grader | |
| Hjørnevinkel | 80 grader | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Holderform | lige (G) | |
| Bearbejdningsmetode, drejning | udvendig drejning | |
| Beskrivelse, skæreplade | CCMT060202 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 46 mm | |
| Vægt | 47 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN 4000-175 | |
| Formularbogstav, standardnummer | 0 | |
| Produkttype | Klemholder | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 237564 06 | |
| EAN/GTIN | 4045197965912 | |
| Producentnummer | 237564 06 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |