Spindelhoved ⌀ 9,75 − 320 mm SK40

Art.-nr.: 237546 SK40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning SK40
Indvendig køling ja
Udv. ⌀ D1 63 mm
Nyttelængde L1 81 mm
Udhængslængde A 91 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237546 SK40
EAN/GTIN 4045197608536

Betegnelse

Udførelse:

Som monoblok eller med HW63-integration. Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.