KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 42-010

Art.-nr.: 236860 42-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    204,72  DKK / styk
  • fra 10 styk
    170,60  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 080404
Betegnelse 42-010
Type BK6115
Type GG(G); ST900
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236860 42-010
EAN/GTIN 4047109099272
Producentnummer W29 42010.046115

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!
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
    Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven