KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 50-000

Art.-nr.: 236771 50-000
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    241,38  DKK / styk
  • fra 10 styk
    201,15  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 100504
Betegnelse 50-000
Type BK6425
Type ST900; INOX
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236771 50-000
EAN/GTIN 4047109224780
Producentnummer W29 50000.046425

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
225
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.