KOMET® basisenhed 20 mm

Art.-nr.: 236653 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 20
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
Skaft ABS
Indvendig køling ja
Passer til borekrone 20 mm - 25 mm
Nyttelængde L1 113 mm
Basisenheds-⌀ d1 19 mm
Samlet længde Li alt 145 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236653 20
EAN/GTIN 4047109076198
Producentnummer V47 20201

Betegnelse

Udførelse:

  • Processikker op til 4×D.
  • Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
  • Skaftudførelse ABS.

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven