{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 48 mm - 65 mm | |
Nyttelængde L1 | 231,8 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 70 mm | |
Spændeskruer | 232990 TX20 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232250 48 | |
EAN/GTIN | 4045197589088 |