HiPer-Drill skæreforsatser Form E 18 mm

Art.-nr.: 231690 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Sænketrinvinkel: 180

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
Forsænknings-⌀ 18 mm
Type HB7530
Sænketrinvinkel 180 grader
til cylinderhoved-DIN-skruer M10
passer til ⌀ gennemgangshul 11 mm
Produkttype Skæreforsats til forsænkning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231690 18
EAN/GTIN 4045197761095

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Form E 180° skær med 142° centrerspids og beskyttelsesfas 0,5 mm.

Anvendelse:

Til skruegennemgangshuller i henhold til DIN-ISO 273 og forsænkninger i henhold til DIN 74, blad 2, form H, J und K, udførelse middel.
Til skruer i henhold til DIN 912, 6912 og 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement 5×D.
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
    Forsænknings-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven