Aksialt bore- og fræsehoved, værktøjsholder KM40, 40.40KM40SQT15#01

Art.-nr.: 231656
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 231656
EAN/GTIN 4069739466392
Producentnummer 40.40KM40SQT15#01
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI40-skaft 30° drejet, aksial montering, udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.40KM40SQT15#01
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 85
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 95 mm
  • Funktionel længde (WF): 95 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40-skaft 30° drejet
  • Grænsefladestørrelse: KM 40
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad