HiPer-Drill skæreforsatser h7 31,5 mm

Art.-nr.: 231650 31,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 31,5 mm
Type HB7630
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 135 grader
til basiselement størrelse 31
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,31 mm/o
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231650 31,5
EAN/GTIN 4045197605337

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Værktøjsholdere
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
    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven