HiPer-Drill skæreforsatser m7 31-X mm

Art.-nr.: 231645 31-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    1.743,28  DKK / styk
  • fra 5 styk
    1.452,73  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 160
  • Boranvendelse: Boring af pakker
  • Semi-standard: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀-område 31,00 mm - 31,99 mm
Type HB3040
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 160 grader
til basiselement størrelse 31
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,35 mm/o
Boranvendelse Boring af pakker
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Belægning TiAlN
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231645 31-X
EAN/GTIN 4062406637354

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.
Speciel pyramideformet tilspidsning, optimal forboring − selv under ustabile betingelser og med lange værktøjsudhæng.
Som f.eks. ved bearbejdning af plader og ståldragere. Egner sig også til pakkeboring.

Bemærk:

Boredybde uden indvendig køling op til maks. 1×D.
Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.
Leveringstid: 10 uger
Mindste ordremængde: 3 stk.
Kundespecifik specialordre:
Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Taget ikke retur.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven