{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Producentbetegnelse | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Skærediameter, min. | 29 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 6,01 mm | |
| Efterslibning af restlængde | 0 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Spidsvinkel | 135 grader | |
| Slibeform | A | |
| Til basiselement størrelse | 29 mm | |
| Skæremateriale | HW-P30 | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7530 | |
| Belægning | AlTiN | |
| Type | HB7530 | |
| Skærepladetykkelse | 10,4 mm | |
| Længde på udhæng | 26,4 mm | |
| Samlet længde | 26,4 mm | |
| Funktionslængde | 0 mm | |
| Vægt | 53 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN4000-171 | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | skæreforsats til boring | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 231640 29 | |
| EAN/GTIN | 4045197604736 | |
| Producentnummer | 231640 29 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |