Aksial bore- og fræsehoved, spændetang 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.4032LVL3IKCIMHSD12

Art.-nr.: 230791
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 230791
EAN/GTIN 4069739463162
Producentnummer 40.4032LVL3IKCIMHSD12
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI40, aksial montering, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.4032LVL3IKCIMHSD12
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 85
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 12000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 78 mm
  • Funktionel længde (WF): 78 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad