• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Radial bore- og fræsehoved, tilbagetrukket, spændetang 250 430E (ER25 Ø2-16), 80.3025TOEMRIM

Art.-nr.: 230516
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 230516
EAN/GTIN 4069739461823
Producentnummer 80.3025TOEMRIM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 80.3025TOEMRIM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 103,5 mm
  • Funktionel længde (WF): 70 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Klo-kobling