Aksial bore- og fræsehoved, off-center, spændetang 160 426E (ER16 Ø1-10), 50.3016G300RLI13V

Art.-nr.: 230498
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 230498
EAN/GTIN 4069739461748
Producentnummer 50.3016G300RLI13V
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, forskudt aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.3016G300RLI13V
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 64
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 15 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:3
  • Spændediameter, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 86,5 mm
  • Funktionel længde (WF): 86,5 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER16
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Indstik