Aksial bore- og fræsehoved, spændetang 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.55251809PFIKCIM

Art.-nr.: 230078
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 230078
EAN/GTIN 4069739458908
Producentnummer 40.55251809PFIKCIM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT55, aksial montering, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.55251809PFIKCIM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 84
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 57 mm
  • Funktionel længde (WF): 57 mm
  • Skaftstørrelse: BMT55
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad