Spændeskrue

Art.-nr.: 229917
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skruehovedform forsænket hoved
Nominel længde L 8 mm
Gevindstørrelse d1 M3,5
Drevprofil TORX®, indvendigt
Drevstørrelse TX15
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype maskinskrue
Gevindtype M
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 2,1 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 229917
EAN/GTIN 2050002059047
Producentnummer 5673899
Producent/ansvarlig person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com