Radial bore- og fræsehoved, spændetang 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.2525G200RLIKDI1VIMX90

Art.-nr.: 228287
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 228287
EAN/GTIN 4069739450926
Producentnummer 60.2525G200RLIKDI1VIMX90
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI25, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.2525G200RLIKDI1VIMX90
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 24 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:2
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 124 mm
  • Funktionel længde (WF): 90 mm
  • Skaftstørrelse: VDI25
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: Indstik