• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Hjørnefræser 90° MEC17 med gevind, til vendeskærsplatter BD..

Art.-nr.: 227515 25/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 2
Skaftform med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
maks. skæredybde ap maks 15,7 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
Holdegevind M M12
⌀ D3 18 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 43 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Rampingvinkel αmaks 0,86 grader
Rampinglængde L for αmaks 16,6 mm
passende vendeskærsplatter BDMT 170408
Skrue til vendeskær 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 227515 25/2
EAN/GTIN 4960664672943
Producentnummer THN03518
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.