{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 25 mm | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Oblik drške | s navojem | |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 15,7 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
| Prihvatni navoj M | M12 | |
| ⌀ D3 | 18 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmin | 43 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
| Kut uranjanja αmaks | 0,86 stupanj | |
| Max duljina uranjanja L za αmaks | 16,6 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 | |
| Vijak za okretnu pločicu | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 227515 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4960664672943 | |
| Broj proizvođača | THN03518 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |