Hjørnefræser 90° MECH11 50/6 mm

Art.-nr.: 227455 50/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Indvendig køling nej
ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 11T308
effektivt skærantal Zeff 6
Antal vendeskærsplatter 30
Maks. skæredybde ap maks 46 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter BDMT 11T308
Vendeplatteskrue 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227455 50/6
EAN/GTIN 4960664526406
Producentnummer THN03963

Betegnelse

Udførelse:

Vendeskærsplatter med kærv af hensyn til reducerede skærekræfter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder ae ved samme skæredybde ap. Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter