{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 32 mm | |
| Antal skær Z | 8 | |
| Skaftform | med boring | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
| Indvendig køling | ja | |
| maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
| Samlet længde Li alt | 40 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 29 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 61 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 0,41 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 28 mm | |
| passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | |
| Skrue til vendeskær | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 227115 32/8 | |
| EAN/GTIN | 4960664462933 | |
| Producentnummer | THN03700 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |