{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 8 | |
| Modelo da haste | com perfuração | |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
| Refrigeração interior | sim | |
| profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
| ⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 29 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 61 mm | |
| ⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
| Ângulo de ramping αmáx. | 0,41 grau | |
| Comprimento de ramping L para αmáx. | 28 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | |
| Parafuso para pastilha reversível | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 227115 32/8 | |
| EAN/GTIN | 4960664462933 | |
| Número do fabricante | THN03700 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |