Hjørnefræser 90° MECX 16/4 mm

Art.-nr.: 227105 16/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Udhængslængde L1 20 mm
Samlet længde Li alt 68 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 29 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 30 mm
Rampingvinkel αmaks 0,95 grader
Rampinglængde L for αmaks 12 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 0703
Vendeplatteskrue 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227105 16/4
EAN/GTIN 4960664472666
Producentnummer THN63271

Betegnelse

Beskrivelse:

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter