Radial bore- og fræsehoved, tilbagetrukket, spændetang 320 470E (ER32 Ø3-20), 80.6532VT4FIM

Art.-nr.: 225784
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Overfladebehandling bruneret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 225784
EAN/GTIN 4069739440699
Producentnummer 80.6532VT4FIM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT65, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 80.6532VT4FIM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 94
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 80 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 171 mm
  • Funktionel længde (WF): 130 mm
  • Skaftstørrelse: BMT65
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad