Cap de găurire și frezare radială, retractat, mandrină 320 470E (ER32 Ø3-20), 80.6532VT4FIM

Cod articol.: 225784
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Suprafeţe tratate brunat

Identificare și clasificare

Cod articol 225784
EAN / GTIN 4069739440699
Număr producător 80.6532VT4FIM
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT65, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.6532VT4FIM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 94
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 80 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 171 mm
  • Lungimea funcției (WF): 130 mm
  • Mărime coadă: BMT65
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER32
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat