Hjørnefræser 90° MEW 40/4 mm

Art.-nr.: 225210 40/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 15 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
passende vendeskærsplatter LOMU..
Vendeplattestørrelse 15
Vendeplatteskrue 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225210 40/4
EAN/GTIN 4960664648672
Producentnummer THN05180

Betegnelse

Udførelse:

Rentabel med 4 skær.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven