Planfræser 75° MSRS med boring, til vendeskærsplatter SP..

Art.-nr.: 224000 80/4
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
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Antal skær Z: 4
  • Indstillingsvinkel κ: 75
  • Indvendig køling: nej
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 80 mm
Antal skær Z 4
Skaftform med boring
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
maks. skæredybde ap maks 12 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks 87 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
passende vendeskærsplatter SP.. 1806
Skrue til vendeskær 229703 (T25; 7,5 Nm)
Kassette 229765
Skrue til kassette 229704
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 224000 80/4
EAN/GTIN 4960664532933
Producentnummer THN01302
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Udførelse:

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

Anvendelse:

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning.Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånmængden markant.