Fresa plana de 75° MSRS com furo, para pastilhas de corte reversíveis SP..

N.º do artigo: 224000 80/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Número de arestas de corte Z: 4
  • Ângulo de ajuste κ: 75
  • Refrigeração interior: não
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 80 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
‌profundidade máxima de corte ap máx 12 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 87 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada SP.. 1806
Parafuso para pastilha reversível 229703 (T25; 7,5 Nm)
Caixa 229765
Parafuso para caixa 229704
Tipo de produto Fresa plana

Identificação e classificação

Número do artigo 224000 80/4
EAN/GTIN 4960664532933
Número do fabricante THN01302
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Versão:

Cabeça de fresagem com passo dos dentes normal e estreito.

Vantagem:

Profundidades de corte até 12 mm e avanços elevados para um desbaste altamente eficiente. O entalhe inovador da pastilha reversível reduz significativamente a pressão de corte e, como tal, a tendência para vibrar. Isto permite aumentar a largura de corte e aumentar significativamente o volume de corte por unidade de tempo.