{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 70 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 134 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1106 | |
Klemkile | 229720 | |
Skrue til klemkile | 229721 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 223300 125/12 | |
EAN/GTIN | 4960664732760 | |
Producentnummer | THN08108 |