1/4″ topnøgle, industriel version 1/4″

Art.-nr.: 22300A 1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 22300A 1/4
EAN/GTIN 4991644601615
Producentnummer 22300A 1/4
L-nummer L60050 9322
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 50 mm
  • Mål D2: 11,2 mm
  • D1: 9,6 mm
  • Længde: 7 mm
  • Kør: 1/4″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 1/4″
  • Sekskantet stik
  • Overflade: zinkfosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn