Udførelse:
Beskrivelse:
BASIC 2in1-skæreskiven er det perfekte værktøj til alle skæreopgaver. Uanset om du skærer i metalplader, profiler, rør, stænger eller massivt materiale af stål eller rustfrit stål, er denne skæreskive det perfekte valg. Det robuste design og den pålidelige ydeevne gør dette værktøj til det perfekte valg for både gør-det-selv-entusiaster og professionelle. Udfør dine skæreopgaver hurtigere og mere effektivt med BASIC 2in1-skæreskiven.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, VÆVET V.
- Kornstørrelse: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : A 30 Q- BF
- Dimension (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
- Beholderens diameter: 125 mm
- Tykkelse: 2,5 mm
- Boring: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Den kemiske renhed giver dig mulighed for at arbejde med stål og rustfrit stål
- Praktisk skæring med lav slitage og lang levetid
- Korte arbejdstider takket være god skæreevne
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
- Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Materiale:
Passer til:
Anbefaling:
- 1,0 til 1,9 mm for ekstremt hurtig skæring og minimal gratdannelse
- 2,0 til 3,0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet
Særlige egenskaber:
- Til skæring af stål og rustfrit stål
- Høj skæreevne
Bemærk:
- Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
- Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale