SOMT....20ER-LD 10

Art.-nr.: 222082 10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT100420-ER-LD
Type GG
Hjørneradius 2 mm
Type PR1510
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 3,5 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,06 − 2 mm
Antal skift/skær 4
Vendeplattestørrelse 10
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222082 10
EAN/GTIN 4960664708093
Producentnummer TLA05608

Anvendelsestabel

GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanter til lave skærekræfter.

Anvendelse:

LD-geometrien er også egnet til høje skæredybder (ap maks= 5 mm) ved moderat tilspænding.
Må ikke anvendes til Helix-, dyk- og konturfræsning eller ved stejle vægge.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere