SOMT....20ER-GM 10

Art.-nr.: 222072 10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT100420ER-GM
Type INOX
Hjørneradius 2 mm
Type PR1535
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,5 − 1,8 mm
Antal skift/skær 4
Vendeplattestørrelse 10
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222072 10
EAN/GTIN 4960664708208
Producentnummer TLC05607

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med 4 skær med konvekse skærekanter til lave skærekræfter.

Anvendelse:

GM-geometrien er 1. valg til den generelle bearbejdning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere