{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 32 mm | |
Samlet længde Li alt | 204 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,4 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 8,2 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. | |
Vendeplattestørrelse | 06 | |
Vendeplatteskrue | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221900 20/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058460 | |
Producentnummer | 5673237 |