{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,2 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 42,97 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU040310.. | |
Indstillingsvinkel κ | 17 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producentbetegnelse | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Produkttype | Kopifræsere |
Artikelnummer | 221106 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075393354 | |
Producentnummer | 3336686 |