HAIMER MILL HM-fræser SAFE-LOCK 16 mm

Art.-nr.: 220290 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f9
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning AlTiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f9
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 32 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 0,5×D
Skaft Safe-Lock h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 32 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42,5 mm
Fristilling-⌀ D1 15,2 mm
Samlet længde L 93 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,088 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,104 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220290 16
EAN/GTIN 4034221136992
Producentnummer F2004NNL1600SDA

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med SAFE-LOCK-udtrækssikring, der giver ekstra formslutning. Sikrer værktøjet før udtrækning i forbindelse med SAFE-LOCK-værktøjsholdere.
Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.

Bemærk:

Værktøjsholdere med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.
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
    ⌀ f9 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven