{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | AlTiN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Skærdiameter Dc | 3 mm | |
| Skærlængde Lc | 8 mm | |
| Samlet længde L | 58 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 32 grader | |
| Toleranceklasse | f9 | |
| Skæredybde maks. L2 | 3 mm; 8 mm | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,06 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 22 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | Standard | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 43 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 2,9 mm | |
| ISO-fræsertype | N | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 0 mm | |
| Funktionslængde | 58 mm | |
| Vægt | 18 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB) | |
| Farvering | uden | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 2 | |
| Skæredybde, min. | 0,06 mm |
| Artikelnummer | 220288 3 | |
| EAN/GTIN | 4034221123275 | |
| Producentnummer | F2004NNL0300CDA | |
| Producent/ansvarlig person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |