Klinge HSS bredde ap = 1,5 mm 125/10 mm

Art.-nr.: 218440 125/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 125 mm
Antal skær Z 10
Skaftudførelse med boring
Skæremateriale HSS
passende vendeskærsplatter XC.. 1113
Monteringsskrue- sæt 219985
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218440 125/10
EAN/GTIN 4045197534118

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele