Skive- / skærefræsere med cylinderskaft Stål bredde ap = 1,5 mm, ⌀ D / antal skær Z: 50/4mm

Art.-nr.: 218410 50/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: Stål
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Bredde, ap 1,5 mm
Skaftform Cylindrisk skaft
Skæremateriale Stål
Indvendig køling nej
Antal skær Z 4
Maks. indskæringsdybde ae maks 12,75 mm
Krave-⌀ d1 24,5 mm
Kravelængde L1 36 mm
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 94,9 mm
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 95,5 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter XC.. 1113
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218410 50/4
EAN/GTIN 4045197533395
Producentnummer 218410 50/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.