{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 50 mm | |
| Širina ap | 1,5 mm | |
| Oblik drške | Cilindrična drška | |
| Rezni materijal | Čelik | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 12,75 mm | |
| Vijenac ⌀ d1 | 24,5 mm | |
| Duljina vijenca L1 | 36 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
| ⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XC.. 1113 | |
| Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
| Broj artikla | 218410 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197533395 | |
| Broj proizvođača | 218410 50/4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |