Grundholder Weldon-skaft 16/26

Art.-nr.: 218205 16/26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling ja
Krave-⌀ d1 26 mm
Kravelængde L1 50 mm
Samlet længde Li alt 116 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
Spændeskive 219845
Spændeskrue 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218205 16/26
EAN/GTIN 2050001737298
Producentnummer 163703

Betegnelse

Udførelse:

Fastgørelse af savklingerne med en skrue i centrum. Quadrogon-kontaktflade af hensyn til en forbedret kraftoverføring og vridningsstabilitet.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskive og spændeskrue.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven