{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | gevindskæreplatte | |
| Belægning | PVD | |
| Gevindprofil | fuld profil V | |
| Antal skær | 7 stk. | |
| Skæremateriale | HM | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Udførelse, skæreplatte | neutral | |
| Gevindtype | M; M; MF; MF-LH | |
| Spidsvinkel | 60 grader | |
| Gevindstigning | 2 mm; 2 mm; 2 mm | |
| Plattestørrelse L | 16 mm | |
| Tilspænding pr. tand min. fz | 0,05 mm | |
| Tilspænding pr. tand maks. fz | 0,1 mm | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TICN | |
| Type | HB7720 | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | Aluminium; Messing; ikke-jernholdige materialer (N); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindfræsning (skruefræsning) (FSC) | |
| Spånbryder | ja | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 218015 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197412287 | |
| Producentnummer | 218015 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |