{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 40 mm | |
til cylinderhoved-DIN-skruer | M24 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 2 | |
Min. ⌀ dmin | 22 mm | |
Udhængslængde L1 | 60 mm | |
Samlet længde Li alt | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | 260150 | |
Vendeplatteskrue | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vinkel på forsænker | 180 grader | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 217160 40 | |
EAN/GTIN | 4045197552754 |