LOEU 090408 TR-M UNI

Art.-nr.: 215996 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    194,14  DKK / styk
  • fra 10 styk
    161,81  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.774 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOEU090408 TR-M
Type UNI
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB735
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215996 UNI
EAN/GTIN 4045197938169

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
175
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere