LOMU 090408 TR-M ST900

Art.-nr.: 215982 ST900
Rabat
182,37 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    104,60  DKK 182,37 DKK / styk
  • fra 10 styk
    87,17  DKK 151,98 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.800 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOMU090408 TR-M
Type ST900
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB9520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,11 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215982 ST900
EAN/GTIN 4045197937995

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
165
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere