APMT 060208 ER INOX

Art.-nr.: 215670 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    105,19  DKK / styk
  • fra 10 styk
    87,69  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
657 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 060208 ER
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB8630
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,08 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215670 INOX
EAN/GTIN 4045197747563

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere