{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | grøn | |
| Skalering | millimeter | |
| Aflæsning af måleområde | millimeter | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 2.000 mm | |
| Båndfarve | hvid | |
| Båndmål, type | rullemålebånd | |
| Hus/ramme, længde | 76 mm | |
| Hus/ramme, bredde | 56 mm | |
| Hus/ramme, farve | grøn | |
| Materiale | Stål; kunststof | |
| Samlet længde | 2.000 mm | |
| Med visningsvindue | ja | |
| Automatisk remretur | ja | |
| Remstop/-spærre | ja | |
| Rustfrit | ja | |
| Med bælteclips | ja | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Vægt | 170 g | |
| Produkttype | målebånd |
| Artikelnummer | 2154-2 | |
| EAN/GTIN | 4000896013159 | |
| Producentnummer | 2154-2 | |
| L-nummer | L60140 194 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |