Hjørnefræser 90° 25/4 mm

Art.-nr.: 215178 25/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 2 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Holdegevind M M12
passende vendeskærsplatter XNEX 040308
Vendeplatteskruesæt 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215178 25/4
EAN/GTIN 4062406570101

Betegnelse

Udførelse:

Hjørnefræsesystemet til trinløs ansatsfræsning. Den kompakte vendeplattestørrelse giver enorm stabilitet ved ekstra stort antal skær - for den højeste produktivitet.

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 anvendes med bit nr. 674252 str. 7IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter