SOMT 083604 PDER UNI

Art.-nr.: 214954 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    115,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    95,95  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
484 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 083604 PDER
Type UNI
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7520
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,6 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214954 UNI
EAN/GTIN 4045197674746

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere