SOMT 120508 PDER ST500

Art.-nr.: 214864 ST500
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    124,64  DKK / styk
  • fra 10 styk
    103,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
902 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 120508 PDER
Type ST500
Hjørneradius 0,8 mm
Type CU7530
Skæremateriale Cermet
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214864 ST500
EAN/GTIN 4045197610652

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.
Cermet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere